SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter C60NA-DC, 2P, 1.000V DC, Anschlüsse oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N61690
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480504136
Sonepar Artikelnummer
120332456
Hersteller Artikelnummer
A9N61690
Hersteller Typ
A9N61690
Hersteller Artikel Nr.:
A9N61690
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Min. Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsabschaltvermögen:
1 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.6 kA
Spannungsart:
DC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
77.4 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.562 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


