SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter ComPacT NSX160NA, 3 poles, 160 A, AC22A, AC23A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C163160S
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481999269
Sonepar Artikelnummer
120955762
Hersteller Artikelnummer
C163160S
Hersteller Typ
C163160S
Hersteller Artikel Nr.:
C163160S
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Breite:
105 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.880 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


