Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter ComPacT NSX630NA, DC, 630 A, 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter ComPacT NSX630NA, DC, 630 A, 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C634630DS

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482003545

Sonepar Artikelnummer

120956804

Hersteller Artikelnummer

C634630DS

Hersteller Typ

C634630DS

Hersteller Artikel Nr.:

C634630DS

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsspannung:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

7.5 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

185 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

7.296 kg

ComPacT NSX630NA DC ist ein vollständiger Trennschalter mit 4 Polen. Es wird verwendet, um Stromverteilungskreise zu steuern und zu isolieren. Dazu ist ein vorgeschalteter Schutz erforderlich. Der Betriebsstrom beträgt 630 A bei 750 VDC für Gebrauchskategorien DC-22 A. Die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Es ist mit einer Reihe optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet, die mit den Leistungsschaltern ComPacT NSX gemeinsam verwendet werden. Die Abmessungen betragen 185 mm x 255 mm x 110 mm (H x B x T). Er ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC und EAC-Spezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie