Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter, Grundgerät, 3p, 12A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter, Grundgerät, 3p, 12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V02

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110448849

Sonepar Artikelnummer

121173215

Hersteller Artikelnummer

V02

Hersteller Typ

V02

Hersteller Artikel Nr.:

V02

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

8.1 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.3 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

4 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

55 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.175 kg

Schalterblöcke zum Einbau in Leergehäuse. Lasttrennschalter, Grundgerät, 3P, 12A. Baugroesse_A 10 A.