Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter iSW, 1P, 20A, 250V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter iSW, 1P, 20A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9S60120

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480088674

Sonepar Artikelnummer

120332564

Hersteller Artikelnummer

A9S60120

Hersteller Typ

A9S60120

Hersteller Artikel Nr.:

A9S60120

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

250 V

Min. Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

75.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

Leitungsschutzschalter C60N Multi 9 OEM, 10 kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 2A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 240V AC / 72V DC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Leitungsschutzschalter C60 sind für eine hohe Lebensdauer und stark beanspruchte industrielle Umgebungen ausgelegt. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der C60N erfüllt folgende Normen- IEC60947-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie