Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter iSW, 1P, 40A, 240V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter iSW, 1P, 40A, 240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9S65140

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480531040

Sonepar Artikelnummer

121165426

Hersteller Artikelnummer

A9S65140

Hersteller Typ

A9S65140

Hersteller Artikel Nr.:

A9S65140

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

240 V

Min. Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsabschaltvermögen:

5 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.26 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

75.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.084 kg

Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 1-polig, Nennstrom 40A, Betriebsspannung (Ue) 240V AC, Isolationsspannung (Ui) 250V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional): Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen: IEC/EN 60947-3.