SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 2P, 32A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9S61232
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088940
Sonepar Artikelnummer
120332589
Hersteller Artikelnummer
A9S61232
Hersteller Typ
A9S61232
Hersteller Artikel Nr.:
A9S61232
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Ja
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Max. Lampenleistung:
1.2 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
75.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


