SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2F, 3p, 50A, DIN 14x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2F3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - 14x51 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119410663
Sonepar Artikelnummer
121168150
Hersteller Artikelnummer
GS2F3
Hersteller Typ
GS2F3
Hersteller Artikel Nr.:
GS2F3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
14x51 mm
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
25 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.066 kg


