SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2p, 3p, 315A, DIN B1, B2, B3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2PPB3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form B1-B3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119411219
Sonepar Artikelnummer
121168187
Hersteller Artikelnummer
GS2PPB3
Hersteller Typ
GS2PPB3
Hersteller Artikel Nr.:
GS2PPB3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form B1-B3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
150 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.800 kg


