SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter SW60-DC, 2P, 1.000V DC, Anschlüsse oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N61699
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480504143
Sonepar Artikelnummer
120332457
Hersteller Artikelnummer
A9N61699
Hersteller Typ
A9N61699
Hersteller Artikel Nr.:
A9N61699
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Min. Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen:
1 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.6 kA
Spannungsart:
DC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
77.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.530 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


