SCHNEIDER ELECTRIC - LED Arbeitslampe Thorsman 18W 2100LM / LED / IP54/ IK08 / 5 stufen dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT47270
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 3.7 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482183896
Sonepar Artikelnummer
121375645
Hersteller Artikelnummer
IMT47270
Hersteller Typ
IMT47270
Hersteller Artikel Nr.:
IMT47270
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
3.7 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Lampenleistung:
18 W
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Ja
Farbe des Gestells:
grün
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Breite:
260 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.200 kg


