SCHNEIDER ELECTRIC - LED Arbeitslampe Thorsman 35W 4000LM/ IP54/ IK08/ Steckd + USB A+C 2,4A, dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT47271
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 5 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482183902
Sonepar Artikelnummer
121375646
Hersteller Artikelnummer
IMT47271
Hersteller Typ
IMT47271
Hersteller Artikel Nr.:
IMT47271
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
5 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Ja
Farbe des Gestells:
grün
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Breite:
260 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.400 kg


