SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Lampe, gelb für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 48 V AC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CJ0485
Lampenleistung - 0.96 W
Lampenspannung - 48 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110664317
Sonepar Artikelnummer
121167804
Hersteller Artikelnummer
DL1CJ0485
Hersteller Typ
DL1CJ0485
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CJ0485
Lampenleistung:
0.96 W
Lampenspannung:
48 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Farbe:
gelb
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg


