SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 48 V AC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CJ0483
Lampenspannung - 48 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Lampenform - Birnenform
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110664294
Sonepar Artikelnummer
120398689
Hersteller Artikelnummer
DL1CJ0483
Hersteller Typ
DL1CJ0483
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CJ0483
Lampenspannung:
48 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
grün
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
8 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


