SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CJ0241
Lampenspannung - 24 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Lampenform - Birnenform
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110910407
Sonepar Artikelnummer
120374686
Hersteller Artikelnummer
DL1CJ0241
Hersteller Typ
DL1CJ0241
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CJ0241
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
16 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


