Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Leuchtmarkierungsbaugruppe 230VAC weiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Leuchtmarkierungsbaugruppe 230VAC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123194

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenform - sonstige

  • Nennstrom - 1.5 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984182736

Sonepar Artikelnummer

121164317

Hersteller Artikelnummer

123194

Hersteller Typ

123194

Hersteller Artikel Nr.:

123194

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

1 W

Lampenform:

sonstige

Nennstrom:

1.5 mA

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.003 kg

Leuchtmarkierung LED für ELSO-Schaltwerk 230V AC,1,8mA Farbe: weiß.