SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Mehrfach-Fixierlampe ohne Fassung - 24/48 V DC - 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYLAMLDVDC
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 10 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481203106
Sonepar Artikelnummer
121171508
Hersteller Artikelnummer
NSYLAMLDVDC
Hersteller Typ
NSYLAMLDVDC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYLAMLDVDC
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
372 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.791 kg


