SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Britisch - 230 V AC - 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYLAMLDB
Bemessungsspannung - 100 .. 250 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 10 W
Mit Steckdose - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481203069
Sonepar Artikelnummer
121171505
Hersteller Artikelnummer
NSYLAMLDB
Hersteller Typ
NSYLAMLDB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYLAMLDB
Bemessungsspannung:
100 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
372 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.845 kg


