SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Mehrfachbefestigungslampe mit Sockel UTE - 230 V AC - 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYLAMLDF
Bemessungsspannung - 100 .. 250 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 10 W
Mit Steckdose - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481203052
Sonepar Artikelnummer
121171506
Hersteller Artikelnummer
NSYLAMLDF
Hersteller Typ
NSYLAMLDF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYLAMLDF
Bemessungsspannung:
100 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
372 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.848 kg


