Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LED mit Sockel BA9s, rot, 6 V / 1,2 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LED mit Sockel BA9s, rot, 6 V / 1,2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DL1CD0064

  • Lampenleistung - 0.12 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110665178

Sonepar Artikelnummer

121167794

Hersteller Artikelnummer

DL1CD0064

Hersteller Typ

DL1CD0064

Hersteller Artikel Nr.:

DL1CD0064

Lampenleistung:

0.12 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

rot

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

25 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit einem 6V AC/DC BA9s Sockel geliefert und leuchtet rot. Er ist kompatibel mit den beleuchteten Drucktasten Harmony XB4 und XB5. Er lässt sich leicht in standardmäßige Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen. Der einfache modulare Aufbau erleichtert die Wartung, Modifizierung und Anpassung von Maschinen durch Nichtfachleute nach der Installation. Er ist so konstruiert, dass er in standardmäßige 22-mm-Steuer- und Meldegeräte passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Sie verfügt über eine hohe Helligkeit zur einfachen Identifizierung von Funktion und Betriebsmodus.