Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DL1CD0061

  • Lampenleistung - 0.12 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110907483

Sonepar Artikelnummer

121167792

Hersteller Artikelnummer

DL1CD0061

Hersteller Typ

DL1CD0061

Hersteller Artikel Nr.:

DL1CD0061

Lampenleistung:

0.12 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

25 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 6VAC/dc BA9s Sockel geliefert und liefert weißes Licht. Er ist kompatibel mit den Leuchtdrucktasten Harmony XB4 und XB5. Diese integrierte LED mit BA9s-Basis ist als langlebige, helle Anzeige mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.