SCHNEIDER ELECTRIC - LED-Modul, ZB6, rot Integral LED, 110-120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6EG4B
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48 .. 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110274776
Sonepar Artikelnummer
121176315
Hersteller Artikelnummer
ZB6EG4B
Hersteller Typ
ZB6EG4B
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6EG4B
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48 .. 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48 .. 120 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.002 kg


