SCHNEIDER ELECTRIC - Leer-Leitstand - 9001SK - Kunststoff - 3 Ausschnitte Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001SKY3
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901154099
Sonepar Artikelnummer
121165290
Hersteller Artikelnummer
9001SKY3
Hersteller Typ
9001SKY3
Hersteller Artikel Nr.:
9001SKY3
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
97 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.016 kg


