SCHNEIDER ELECTRIC - leerer Leitstand - 9001K - Edelstahl - 3 Ausschnitte Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KYSS3
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901017509
Sonepar Artikelnummer
121165173
Hersteller Artikelnummer
9001KYSS3
Hersteller Typ
9001KYSS3
Hersteller Artikel Nr.:
9001KYSS3
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
106 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
92 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.742 kg


