SCHNEIDER ELECTRIC - leerer Leitstand - 9001K - Edelstahl - 4 Ausschnitte Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KYSS4
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901017516
Sonepar Artikelnummer
121165174
Hersteller Artikelnummer
9001KYSS4
Hersteller Typ
9001KYSS4
Hersteller Artikel Nr.:
9001KYSS4
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
106 mm
Höhe:
324 mm
Tiefe:
92 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.850 kg


