SCHNEIDER ELECTRIC - Leergeh. f. VARIO VN12, VN20, V02-V2+max. 2 Zus.mod., Frontsch., gelb, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VCFXGE1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110602883
Sonepar Artikelnummer
121173254
Hersteller Artikelnummer
VCFXGE1
Hersteller Typ
VCFXGE1
Hersteller Artikel Nr.:
VCFXGE1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
146 mm
Tiefe:
131 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.340 kg


