SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse -9001K, Aluminium-Spritzguss, 3 Einbaustellen Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KY3
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901874508
Sonepar Artikelnummer
121165169
Hersteller Artikelnummer
9001KY3
Hersteller Typ
9001KY3
Hersteller Artikel Nr.:
9001KY3
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
91.9 mm
Höhe:
177.8 mm
Tiefe:
89.7 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.560 kg


