Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, 9001K, Aluminium-Spritzguss, 4 Einbaustellen Ø 30

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, 9001K, Aluminium-Spritzguss, 4 Einbaustellen Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KY4

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901874515

Sonepar Artikelnummer

121165170

Hersteller Artikelnummer

9001KY4

Hersteller Typ

9001KY4

Hersteller Artikel Nr.:

9001KY4

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Durchmesser Öffnungen:

30.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

91.9 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

89.7 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.840 kg

Leergehäuse, 9001K, Aluminium-Spritzguss, 4 Einbaustellen Ø 30 - 9001KY4