Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, 9001K, Edelstahl, 1Ausschnitt Ø 30

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, 9001K, Edelstahl, 1Ausschnitt Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KYSS1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901017486

Sonepar Artikelnummer

121165171

Hersteller Artikelnummer

9001KYSS1

Hersteller Typ

9001KYSS1

Hersteller Artikel Nr.:

9001KYSS1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Durchmesser Öffnungen:

30.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

106 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

92 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.080 kg

Leergehäuse, 9001K, Edelstahl, 1Ausschnitt Ø 30 - 9001KYSS1