SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, 9001SK, Kunststoff, 2Aussparungen Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001SKY2
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901154082
Sonepar Artikelnummer
121165289
Hersteller Artikelnummer
9001SKY2
Hersteller Typ
9001SKY2
Hersteller Artikel Nr.:
9001SKY2
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
97 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.690 kg


