SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse f. VARIO V02-V2+max. 4 Zusatzmodule, Frontschild, gelb, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VCFXGE4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 150 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110652369
Sonepar Artikelnummer
121173256
Hersteller Artikelnummer
VCFXGE4
Hersteller Typ
VCFXGE4
Hersteller Artikel Nr.:
VCFXGE4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
170 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.660 kg


