SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse für Direktanlasser, mit Tastenmembran, TeSys LE1-GV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LE1GVMEK
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 101 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110948035
Sonepar Artikelnummer
120520763
Hersteller Artikelnummer
LE1GVMEK
Hersteller Typ
LE1GVMEK
Hersteller Artikel Nr.:
LE1GVMEK
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
101 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
201 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.544 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


