SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 4 vertikale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA04H7
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Innendurchmesser der Öffnung - 26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110306477
Sonepar Artikelnummer
121173767
Hersteller Artikelnummer
XACA04H7
Hersteller Typ
XACA04H7
Hersteller Artikel Nr.:
XACA04H7
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
Nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.606 kg


