SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 5 vertikale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA05
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Innendurchmesser der Öffnung - 26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110835670
Sonepar Artikelnummer
120312299
Hersteller Artikelnummer
XACA05
Hersteller Typ
XACA05
Hersteller Artikel Nr.:
XACA05
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
Nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.584 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


