SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 6 vertikale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA06
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Innendurchmesser der Öffnung - 26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645064
Sonepar Artikelnummer
120113481
Hersteller Artikelnummer
XACA06
Hersteller Typ
XACA06
Hersteller Artikel Nr.:
XACA06
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
Nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.665 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


