SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, Harmony XALG, Kunststoff, schwarz, 5 Bohrungen, 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALG05
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119019361
Sonepar Artikelnummer
120312438
Hersteller Artikelnummer
XALG05
Hersteller Typ
XALG05
Hersteller Artikel Nr.:
XALG05
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
72 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.382 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


