SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 Bohrung, 22mm, UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALK01H7
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110115871
Sonepar Artikelnummer
121173890
Hersteller Artikelnummer
XALK01H7
Hersteller Typ
XALK01H7
Hersteller Artikel Nr.:
XALK01H7
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
53 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.121 kg


