SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 5 Bohrungen, 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALK05
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110127348
Sonepar Artikelnummer
121173894
Hersteller Artikelnummer
XALK05
Hersteller Typ
XALK05
Hersteller Artikel Nr.:
XALK05
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
68 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
53 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.302 kg


