SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, Harmony XB5R, 1 Bohrung, Kunststoff, Ø22mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBRM01
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480334696
Sonepar Artikelnummer
120288856
Hersteller Artikelnummer
ZBRM01
Hersteller Typ
ZBRM01
Hersteller Artikel Nr.:
ZBRM01
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
100.6 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.098 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


