SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse TeSys, für LE1 D09 D12, ohne Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DE1DS1A04
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 88 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110087062
Sonepar Artikelnummer
121167692
Hersteller Artikelnummer
DE1DS1A04
Hersteller Typ
DE1DS1A04
Hersteller Artikel Nr.:
DE1DS1A04
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
88 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
166 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.300 kg


