SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse TeSys, für LE1 D18 D35, ohne Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DE1DS2A04
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 103 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110087123
Sonepar Artikelnummer
121167695
Hersteller Artikelnummer
DE1DS2A04
Hersteller Typ
DE1DS2A04
Hersteller Artikel Nr.:
DE1DS2A04
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
103 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
201 mm
Tiefe:
145 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.786 kg


