SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XALD, 4 Bohrungen, Kunststoff, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALD04CUST01
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Anzahl der Drucktaster - 4
Anzahl der Leuchtmelder - 4
Anzahl der Wahlschalter - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481818461
Sonepar Artikelnummer
121173855
Hersteller Artikelnummer
XALD04CUST01
Hersteller Typ
XALD04CUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XALD04CUST01
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Anzahl der Drucktaster:
4
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Anzahl der Wahlschalter:
4
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 .. 600 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
4
Anzahl der Pilztaster:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 .. 600 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.265 kg


