SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, XALF, Kstst, hgr, gelb, 6 Bohrungen, 22mm, 1 Bohrung, 45mm f.Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALFP0612
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118369313
Sonepar Artikelnummer
120567097
Hersteller Artikelnummer
XALFP0612
Hersteller Typ
XALFP0612
Hersteller Artikel Nr.:
XALFP0612
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
45 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
131 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.552 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


