SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 16 Bohrungen in 4 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPA3116
Anzahl der Befehlsstellen - 16
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110313215
Sonepar Artikelnummer
121173907
Hersteller Artikelnummer
XAPA3116
Hersteller Typ
XAPA3116
Hersteller Artikel Nr.:
XAPA3116
Anzahl der Befehlsstellen:
16
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
151 mm
Höhe:
246 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.988 kg


