SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 2 horizontale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPA1120
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110313147
Sonepar Artikelnummer
121173905
Hersteller Artikelnummer
XAPA1120
Hersteller Typ
XAPA1120
Hersteller Artikel Nr.:
XAPA1120
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
85 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.460 kg


