SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPA2100
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110313161
Sonepar Artikelnummer
120407061
Hersteller Artikelnummer
XAPA2100
Hersteller Typ
XAPA2100
Hersteller Artikel Nr.:
XAPA2100
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
85 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.690 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


