SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPA4100
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110313185
Sonepar Artikelnummer
121173908
Hersteller Artikelnummer
XAPA4100
Hersteller Typ
XAPA4100
Hersteller Artikel Nr.:
XAPA4100
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
151 mm
Höhe:
246 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
1.056 kg


