SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 1x30mm, 80x80x77, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD1601
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110001051
Sonepar Artikelnummer
121051170
Hersteller Artikelnummer
XAPD1601
Hersteller Typ
XAPD1601
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD1601
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
77 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.778 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


