SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 3x22mm, 80x130x51,5, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD2203
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110001075
Sonepar Artikelnummer
121051173
Hersteller Artikelnummer
XAPD2203
Hersteller Typ
XAPD2203
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD2203
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
80 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.710 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


