SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 4x22mm, 80x175x51,5, M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD3204
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389118321786
Sonepar Artikelnummer
121051182
Hersteller Artikelnummer
XAPD3204
Hersteller Typ
XAPD3204
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD3204
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
51.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.980 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


